曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全6種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
質量(kg)
シャンク径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671226TSX13025E21200.383525
48,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671235TSX13032E21200.663532
54,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671244TSX13040E31200.713032
65,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671260TSX13050E41200.813032
76,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671269TSX13063E51251.083532
88,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671278TSX13080E51251.43532
92,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする