曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ )

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-33~-18内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※2段目以降に装着する外周刃にはRE(コーナー半径)が0.8mm以下のインサートをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
段数
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671375TSXR08020E2120Z01総羽数:3、有効:11100.22330
45,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671384TSXR08025E2725Z02総羽数:8、有効:21250.39435
116,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671400TSXR08032E3432Z02総羽数:10、有効:21400.74550
137,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671409TSXR08040E4032Z03総羽数:18、有効:31500.92660
197,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする