曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671050TSX08016E21000.132516
45,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671059TSX08020E21100.223020
46,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671068TSX08020E-1621100.153016
46,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671077TSX08025E31200.43025
55,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671086TSX08025E-2031200.263020
55,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671095TSX08032E31200.673032
60,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671104TSX08032E-2531200.433025
60,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671120TSX08040E41200.723032
66,900
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
50671129TSX08050E51200.853032
76,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671138TSX08063E61251.093532
83,700
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671147TSX08080E71251.443532
92,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする