曜日別特売

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル

経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。

用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工全長(mm)130切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)50内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670998DFCM09032E332
49,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671007DFCM09040E440
62,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671016DFCM09050E550
71,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671025DFCM09063E663
97,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671034DFCM09080E780
114,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする