曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
首下長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671287TSXM13032E31200.653532
63,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671296TSXM13040E41200.713040
70,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671305TSXM13050E51200.83050
81,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
50671314TSXM13063E61251.073563
96,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671330TSXM13080E71251.413580
100,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする