曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ )

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-18内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※2段目以降に装着する外周刃にはRE(コーナー半径)が0.8mm以下のインサートをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
段数
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671418TSXR13040E4132Z02総羽数:8、有効:21500.91460
122,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671427TSXR13050E6042Z03総羽数:18、有効:31701.74680
273,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする