生鮮食品用照明 4000TYPE

生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明) 生鮮食品用照明 4000TYPE ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
赤系食材に限らず食品全体にお使いいただける自然な風合いの光色です。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】高演色 95 質量(kg)1 タイプ4000タイプ 消費電力(W)38.2 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)3000 光源寿命(LED)40000時間 回転角度(°)(灯体)360 演色指数(Ra)95 調光の可否非調光 器具相当HCI-T(高彩度タイプ)70W LED交換不可 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERS6278B 50666850
ERS6278B 50666850
50666850 ERS6278B アルミダイキャスト(黒艶消) 82.9 3168 17
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6278W 50666859
ERS6278W 50666859
50666859 ERS6278W アルミダイキャスト(白艶消) 82.9 3168 17
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6281B 50666868
ERS6281B 50666868
50666868 ERS6281B アルミダイキャスト(黒艶消) 83.6 3194 21
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6284B 50666886
ERS6284B 50666886
50666886 ERS6284B アルミダイキャスト(黒艶消) 82.3 3146 33
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS6284W 50666895
ERS6284W 50666895
50666895 ERS6284W アルミダイキャスト(白艶消) 82.3 3146 33
53,500
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50666877 ERS6281W アルミダイキャスト(白艶消) 83.6 3194 21
53,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする