曜日別特売

マイクロSDカード

マイクロSDカード - トランセンド

モバイル機器や携帯ゲーム機を対象に策定されたアプリケーションパフォーマンスクラスA2に準拠したトランセンドのmicroSDXC 340Sは、優れたランダムリード/ライトパフォーマンスでアプリの起動時間を短縮します。

寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)-25(-13°F) ~ 85(185°F)挿抜耐久10000回の抜き挿しサイクルRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)512読取速度(MB/s)最大 160/125SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7 ~ 3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676957TS512GUSD340S
オープン35,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする