ノートPC用メモリ DDR4-2666

ノートPC用メモリ DDR4-2666 トランセンド

デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM

種別ランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×16、PCB高:1.18 インチ 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50676528 TS2GSH64V6B
オープン
9,598
10,558 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする