デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666

デスクトップPC用メモリ DDR4 -2666 トランセンド

トランセンドのDDR4-2666 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。
プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。

種別ランク:1R×16、DRAM:1G×16、PCB高:1.23 インチ 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)288 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50676458 JM2666HLG-16GK
オープン
5,998
6,598 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする