デスクトップPC用メモリ DDR4-2133
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.23 インチ
規格DDR4
電圧(V)1.2
ピン数(ピン)288
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 95 (203°F)
内蔵RAMDDR4
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
内容量1個
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM