ノートPC用メモリ DDR4-2666

ノートPC用メモリ DDR4-2666 トランセンド

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。
優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。
また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。

種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格DDR4-2666 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリークロック2666 CASレイテンシーCL19 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50676467 JM2666HSH-4G
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする