デスクトップPC用メモリ DDR3L-1600

デスクトップPC用メモリ DDR3L-1600 トランセンド

動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM

種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ 規格DDR3L-1600 電圧(V)1.35 ピン数(ピン)240 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50676519 TS1GLK64W6H
オープン
6,698
7,368 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする