曜日別特売

内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q

内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q - トランセンド内蔵SSD PCIe M.2 SSD 110Q - トランセンド

トランセンドのPCIe®;SSD110Qは、3D QLC NANDを採用した大容量ストレージとPCIe Gen3 x4インターフェースによる最大2,000MB/sの読出し、最大1,500MB/sの書込みを提供するコストパフォーマンスに優れたソリューションです。

寸法(mm)両面実装80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
読取方式
読取速度(MB/s)
TBW(総書き込み容量)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676799TS500GMTE110Q最大 90000/200000 IOPS最大 1900/900150 TBW
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
50676808TS1TMTE110Q最大 170000/250000 IOPS最大 2000/1500300 TBW
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする