- 読取方式
- 最大 90000/200000 IOPS
- 読取速度(MB/s)
- 最大 1900/900
- TBW(総書き込み容量)
- 150 TBW
- 寸法(mm)
- 両面実装80×22×3.58
- 質量(g)
- 8
- 規格
- M.2 2280
- インターフェース
- NVMe PCIe Gen3 ×4
- フラッシュ
- QLC NANDフラッシュ
- 動作周囲温度(℃)
- 0 (32°F) ~ 70 (158°F)
- 耐久性
- DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.27 (3 年)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
- 容量(GB)
- 500
- 動作電圧(V)
- 3.3±5%
- MTBF平均故障間隔(h)
- 2000000