中身が見えやすいタブレットケース
キャッチコピー:半透明&丈夫な素材
商品説明:11.6インチまでのPC・タブレット対応。丈夫で長持ち糸入り厚手ビニール素材。縦型なのでランドセルにも入れやすい。
一部のランドセルにはサイズが合わない場合があります。開け閉めしやすいなだらかなL字ファスナー!
セット内容本体×1
材質PVC
色半透明
サイズ11.6インチまでのPC・タブレット
外寸(mm)約340×250×20
包装形態(1個)袋入り
内容量1枚
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500