ナツメ社
図解給排水衛生設備の基礎オールカラー
判型
B5
ページ数
208
ジャンル
建築
著者名
山田信亮 菊地至
初版年月
2023/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50679048
9784816373626
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください