曜日別特売

先芯入りスニーカー

先芯入りスニーカー - エンゼル先芯入りスニーカー - エンゼル
(1件のレビュー)

JSAA A種 耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収

規格JSAA A種材質(先芯)甲革人工皮革靴底EVA+合成ゴム甲被タイプマジック式形状ローカット靴タイプスニーカー機能耐滑、静電、耐油、かかと衝撃吸収仕様マジックテープのみ内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50676108AF-900B23.5
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50676117AF-900B24
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50676126AF-900B24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50676135AF-900B25
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50676144AF-900B25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50676160AF-900B26
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50676169AF-900B26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50676178AF-900B27
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50676187AF-900B28
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
50676196AF-900B29
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50676205AF-900B30
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
50676214AF-900W23.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
50676230AF-900W24
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
50676239AF-900W24.5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
50676248AF-900W25
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
50676257AF-900W25.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
50676266AF-900W26
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50676275AF-900W26.5
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
50676284AF-900W27
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50676300AF-900W28
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50676309AF-900W29
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50676318AF-900W30
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50676160
2024-10-07
用途: 鋼材工場作業
澁谷スチール株式会社

とてもしっかりして軽い しかし甲のベルトが短いため 甲の高い人は初めはとどかないかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする