[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Hang and クリアケース

[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Hang and クリアケース iFace [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Hang and クリアケース iFace [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Hang and クリアケース iFace

Hang andから好きなショルダーストラップをつけられる、ケース単品が登場
スマホを肩からかけて持ち歩けるスマホケース「iFace Hang and (ハングアンド)」。
お好きなショルダーストラップを付けられる、ケース単品が登場しました。
セット販売では取り扱いがなかった機種も一部追加!
カラーはシンプルなクリアと、さりげないきらめきが可愛いラメの2種類をご用意。
透明なのでiPhoneの本体の色を楽しむのも、iFaceインナーシートやシールなどを挟んでアレンジを楽しむのもおすすめ。
Hang andストラップシリーズと自由にアレンジをお楽しみください。
・ショルダーストラップをつけられるケース
・ケースの背面には密着痕を防ぐドット加工
・スマホケースを付けたまま充電が可能
※iFaceインナーシート1枚まで推奨

適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用 質量(g)約34 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約158×76×10 機能衝撃吸収、ストラップホール付、耐久性 内容量1個
注意
※透ける仕様のケースです。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※製品に入っているドット加工は、スマートフォン本体との密着痕を防ぐためのものです。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50686425 41-957066 クリア/ラメ
2,398
アウトレット
2,638 (税込)
当日出荷
50686416 41-957059 クリア
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする