Catalyst 1200 スマート スイッチ 16 ポート GE 2x1GE SFP 金属筐体 静音ファンレス
【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます
【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します
【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です
【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き
材質金属
質量(kg)1.78(3.92ポンド)
ポート数16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×272×44(10.56×10.69×1.73インチ)
保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)
動作温度(℃)-5~50
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【スイッチポート】16 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE SFP
動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
内容量1台