iPhone 15 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢
傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム
のぞき見防止
左右180度からの視線をシャットアウト
バーコードリーダー決済対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
安心の日本製素材
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)4
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.1
対応機種iPhone 15 Pro
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ マット・反射防止
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798
AQUOS sense10 AQUOS sense9 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット
LEPLUS NEXT
税込¥1,978
¥1,798