iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro [ナノコート] ウルトラクリア 複合フレームガラス 光沢
フレームタイプ
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
マイクロファイバークロス付属
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
色ブラック
質量(g)8
タイプ超高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×144×0.63
対応機種iPhone 15/15 Pro/14 Pro
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
![iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro [Gaming Glass Max] フルカバー 指滑り最強 高透明 ゲーム専用ガラス 位置ピタ トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)