トリニティ
iPhone 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
カメラユニットをフルカバー
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
高透明で撮影に影響なし
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色
クリア
質量(g)
1
タイプ
光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36.6×37.9×2.6
対応機種
iPhone 15 Pro/15 Pro Max
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50689216
TR-IP23M3-LCA-P2ARCC
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください