iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max

iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max トリニティ iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max トリニティ iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max トリニティ iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max トリニティ iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Max トリニティ

ケースに干渉しない安心サイズ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
ゲームに最適
優れた耐摩耗性
フリックしやすいサラサラ質感
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)9 タイプ反射防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71 対応機種iPhone 15/15 Pro/14 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50689399 TR-IP23M-GLSG-EAG
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする