iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース
側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×150.4×10.7
対応機種iPhone 15
内容量1個