iPhone 15 / 15 Pro / 14 Pro 反射防止 ゲーム専用ガラス Ultra
ケースに干渉しない安心サイズ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
指すべり抜群でゲームに最適
優れた耐摩耗性
フリックしやすいサラサラ質感
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)9
タイプ反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71
対応機種iPhone 15/15 Pro/14 Pro
内容量1個