iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス トリニティ iPhone 14 Pro / 14 Pro Max [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス トリニティ

カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
角割れしない
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属

クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.56×37.88×2.875 対応機種iPhone 14 Pro/14 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50688900 TR-IP22M3-LCF-DRCCL
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする