iPhone 15 / 15 Plus [PicPro CUSHION] Dinorex クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢
カメラユニットをフルカバー
高透明で撮影に影響なし
角割れしない
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属
埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4
対応機種iPhone 15/15 Plus
内容量1個