iPhone 15 Pro Max / 15 Plus ガラスフィルム 10H BLC 反射防止
通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。
セット内容保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
内容量1個
注意
※本製品は飛散防止加工を施してありますが、保護フィルムが破損した際は怪我をする危険性がありますので、ご使用を中止していただき、保護フィルムを剥がしてください。※貼り付ける位置によってフィルムの端がちらつく場合があります
※製品の特性上、貼り付け直後に細かな気泡が残ってしまう場合がありますが、時間経過により密着して消えます。
※大きな気泡や端末個体差による浮きは消えない場合があります。