フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
CE05コネクタシリーズ
防水ケーブルクランプ
用途
CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ゴムブッシングは防水構造となっておりますので、必ず適合ケーブル範囲内のキャプタイヤケーブルをご使用下さい。 防水タイプのバックシェルと合わせてご使用下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50694868
CE3057-4A-1-D(R1)
シェルサイズ:10SL、12S
参考:Φ3.6~Φ5.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
50694877
CE3057-6A-1-D(R1)
シェルサイズ:14S
参考:Φ7~Φ9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50694886
CE3057-10A-1-D(R1)
シェルサイズ:18
参考:Φ10.5~Φ14.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50694895
CE3057-10A-2-D(R1)
シェルサイズ:18
参考:Φ8.5~Φ11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50694904
CE3057-10A-3-D(R1)
シェルサイズ:18
参考:Φ6.5~Φ8.7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694920
CE3057-12A-1-D(R1)
シェルサイズ:20、22
参考:Φ12.5~Φ16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50694929
CE3057-12A-2-D(R1)
シェルサイズ:20、22
参考:Φ9.5~Φ13
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
50694938
CE3057-12A-3-D(R1)
シェルサイズ:20、22
参考:Φ6.8~Φ10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
50694947
CE3057-16A-1-D(R1)
シェルサイズ:24、28
参考:Φ15~Φ19.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694956
CE3057-16A-2-D(R1)
シェルサイズ:24、28
参考:Φ13~Φ15.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
50694965
CE3057-16A-4-D(R1)
シェルサイズ:24、28
参考:Φ19.1~Φ21.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694974
CE3057-20A-1-D(R1)
32
参考:Φ22~Φ23.8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください