曜日別特売

CE05コネクタシリーズ

CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。

用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
シェルサイズ
コンタクトサイズ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50694764CE05-8A18-10PD-D-BAS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)18#12×4芯ピンコンタクト(オス)
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694780CE05-8A20-4PD-D-BAS(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)20#12×4芯ピンコンタクト(オス)
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694789CE05-8A22-23PD-D-BAS(R1)8AC250(汚染度3)22#12×8芯ピンコンタクト(オス)
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694798CE05-8A18-10SD-D-BAS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)18#12×4芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
50694807CE05-8A18-12SD-D-BAS(R1)6AC200(汚染度3)、AC400(汚染度2)18#16×6芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694816CE05-8A20-15SD-D-BAS(R1)7AC250(汚染度3)20#12×7芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694825CE05-8A20-4SD-D-BAS(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)20#12×4芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694834CE05-8A22-23SD-D-BAS(R1)8AC250(汚染度3)22#12×8芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694850CE05-8A24-10SD-D-BAS(R1)7AC250(汚染度3)24#8×7芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
50694859CE05-8A32-17SD-D-BAS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)32#4×4芯ソケットコンタクト(メス)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする