ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24

ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24 - タンガロイねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24 - タンガロイ
仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50697406CR-8R-4I-W24 T05TP
74,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする