JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
ベアリング
種別
開放形
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50696304
6304 C4
¥
1,060
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方