LSL-1002BL LED青色安全灯

LSL-1002BL LED青色安全灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

フォークリフト等の作業車の接近を知らせる安全灯です
DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)
取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製

用途電装パーツ 型番LSL-1002BL 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 波長(nm)460 LEDEPISTAR3Wハイパワー青LED×5 光束(Lm)90 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト 内容量1個
関連資料: (0.42MB)
注意
※本製品は保安基準に適合しない為、公道では使用できません
※配線結線部等の防水処理は確実に行ってください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50697835 LSL-1002BL
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1002BL 動画201908

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする