JB(日本ボデーパーツ工業)
ブースターケーブル
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル トラック・建機用 湾曲クリップ
モノタロウ
¥
4,198
~
税込
¥
4,618
~
(1)
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(603)
クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます
箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています
使用後の片づけに便利な専用収納袋付き
用途
電装パーツ
内容量
1個
関連資料:
(0.9MB)
注意
※ブースターケーブルには容量の種類があります
※型式、年式による商品照会は行っておりません。必ずバッテリー上部に記載の数字をご確認の上、ご使用の車に対応したブースターケーブルをお選びください
※バッテリー容量に対して、容量の小さいブースターケーブルを使用するとエンジンが始動しないばかりかケーブルやクリップが発熱、溶解して大変危険です
※バッテリーの状態によってはエンジンが始動できない場合もあります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合車種
適合バッテリー
適正電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50697860
BP-G201
3
軽自動車から小型車
28~55
12V車専用
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697869
BP-G202
3.5
軽自動車から中型車
28~60
12V車専用
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697878
BP-G203
3.5
軽自動車から2tトラック
28~80
12/24V車共通
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697887
BP-G204
5
軽自動車から4tトラック
28~95
12/24V車共通
¥
5,480
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50697896
BP-G205
5
軽自動車から大型トラック
28~145
12/24V車共通
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください