タンガロイ
チップ 1QP-DCGT-NS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小加工深さar(mm)
0.1
切刃数
1
最大加工深さ(mm)
1
最小送り(mm)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725038
1QP-DCGT070201-NS DX110
2.38
ブレーカ有効:3.3
6.35
2.8
0.1
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725047
1QP-DCGT070202-NS DX110
2.38
ブレーカ有効:3.2
6.35
2.8
0.2
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725056
1QP-DCGT11T301-NS DX110
3.97
ブレーカ有効:3.3
9.525
4.4
0.1
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50725065
1QP-DCGT11T302-NS DX110
3.97
ブレーカ有効:3.2
9.525
4.4
0.2
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください