曜日別特売

チップ 1QP-CCGT-NS

チップ 1QP-CCGT-NS - タンガロイチップ 1QP-CCGT-NS - タンガロイ
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
コーナーR(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
507249951QP-CCGT060201-NS DX1102.386.352.80.10.05
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
507250041QP-CCGT060202-NS DX1102.386.352.80.20.1
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
507250201QP-CCGT09T301-NS DX1103.979.5254.40.10.05
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
507250291QP-CCGT09T302-NS DX1103.979.5254.40.20.1
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする