PAR38ハロゲンランプ60W2850K30°

PAR38ハロゲンランプ60W2850K30° 東洋ライテック

長さ(mm)132 定格電圧(V)110 電力(W)60 口金E26 全光束(Lm)800 電球形状ハロゲン 色温度(K)2850 ビーム角(度)30(中角) 入数(個)20 平均寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50702324 JDR110V60WK12MTC
オープン
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする