i-WING135(アイウイング135)

i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)i-WING135(アイウイング135) - Megabass(メガバス)

<R.A.B(Rudder>ウォブンロールアクションに合わせて、ヒッティングウェイトが左右に振り子連動。ヘビーウェイトがボディ側面中央部に鋭く接触することで、硬質サウンドとショックウェーブを発生。リアルボディから放たれる独特な波長が、モンスターの捕食本能を強烈に刺激。 <超軽量・薄型ジュラルミン製ウィング>

用途VISION ONETENを生み出した伊東由樹氏率いるアイティオーエンジニアリング渾身の史上最強の羽モノ、その名は、i-WING。 タフ・フィールドにおける数百時間に及ぶハイドロダイナミクステストによって生み出されたスーパーリアルボディに、超軽量・薄型ジュラルミン製ウイングを装着。 *わずかにラインを張った程度の「超デッドスローリトリーブ」でも即座にマイクロピッチ波動を発生。その姿は、まるで弱ったベイトに群がりついばむ小魚群のよう。 *高速リトリーブでは、ボディは水面から剥離する「ホバリング状態」となり、ビッグボディを感じさせない軽やかなバジングを披露。ウィングアクションと連動して作動する内蔵されたR.A.B(Rudder Action Balancer System PAT.P)は、ボディ内で舵切りアクションを発生させ、ジョインテッドテールをしなやかにテールウォークさせながらワンテンポ遅れたディレイサウンドを発生。遠く離れたターゲットを確実に刺激して訴求。 「羽の振動」x「ボディロール」x「テールウォーク」x「R.A.Bサウンド」の、4つのバイト誘発要素が効果的に絡み合い、スーパータフの状況下でも果敢にビッグフィッシュを水面へと誘い出します。これまでの「羽モノ」の常識を根底から覆す、史上最強のウィングベイトです。仕様質量:1.5/8oz.長さ(mm)135フック#1+#2魚種バス内容量1個
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50725257PMゲンゴロウブナPMゲンゴロウブナ
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50725266PMレインボーPMレインボー
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50725275トノサマフロッグトノサマフロッグ
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50725284マーレイコッドマーレイコッド
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50725300和銀セツキアユ和銀セツキアユ
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50725309和銀ハス和銀ハス
5,800
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする