サンコープラスチック
45 ライトグレー ビスダボジョイント 45 ライトグレー
材質
PP
形状
角
色
ライトグレー
質量(g)
2010
容量(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×412×622
フタの種類
かぶせ型
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725720
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください