5型蓋 ブルー ニュータフバケツ

5型蓋 ブルー ニュータフバケツ サンコープラスチック 5型蓋 ブルー ニュータフバケツ サンコープラスチック

材質PE 形状 ブルー 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×31 商品タイプフタ 内容量1個
注意
※蓋のみ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50725790 -
オープン
189
208 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする