LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)

進化したハイブリッドシリーズ ハイエンドモデル
ハイブリッドシリーズ最高峰の620ルーメン
コンパクトでありながら圧倒的な明るさでアングラーをサポートします
配光部にはカスタムオプティカルレンズ採用し、ワイド光とスポット光両方の特性を兼ね備えた照射を実現。
足元の確認から遠方照射まで様々な状況に対応

本体寸法(mm)60×45×31.5本体質量(g)48保護等級IPX4相当電源タイプZR-01+または単4形アルカリ乾電池×3明るさ(Lm)約620照射距離(m)約146電球の種類LED点灯時間(時間)2.5~45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702367ZX199
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする