LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)LEDヘッドライト - ZEXUS(ゼクサス)

コンパクトボディにハイパワー
最大420ルーメンの白色、手元照射に最適な電球色、警戒心を与えにくい赤色LEDにカスタムオプティカルレンズを搭載。
フィールド、シーンを問わずあらゆる状況に対応します。
また、充電ポートはUSB TYPE-Cを採用し利便性も向上しました

本体寸法(mm)40.2×35.2×26.3本体質量(g)32保護等級IPX4相当電源タイプリチウムイオンポリマー充電池(600mAh)明るさ(Lm)約420照射距離(m)約126電球の種類LED点灯時間(時間)2~18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702358ZXR40
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする