ZEXUS専用バッテリー

ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)ZEXUS専用バッテリー - ZEXUS(ゼクサス)

充電口は待望のTYPE-Cの高速充電対応
充電し繰り返し使用できる。
乾電池代が不要でエコ。
軽量・コンパクトUSB充電で車やモバイルバッテリーからも充電可能!
-20度の寒冷地仕様でも適応。
USBケーブル別売。

質量(g)約20入力5V/1A使用電池高出力リチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)1000色(本体)ブラック点灯色【充電時】赤色点灯/【充電完了】緑色点灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702376ZR01+
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする