現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続

現場監督 防水ドライブレコーダー オプション簡易取り付け用電源接続 現場監督

配線加工なし簡単接続。

用途平型ヒューズ用簡易電源接続 対応(電圧)DC12V ヒューズ平型、【接続使用】10~15A、(付属ヒューズ)5A 内容量1個
関連資料: (0.57MB) 取扱説明書: (1.62MB)
注意
※車体に応じて平型/ミニ平型/低背型のいずれかのヒューズタイプを選択ください
※DCコンバーターとシガー電源を接続する際にご使用いただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50736326 D-2248
2,800
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする