Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1)

Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー) Anker 341 USB-C ハブ (7-in-1) Anker(アンカー)

7つのポートを1つに
パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1対応 (5Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポート、イーサネットポート、SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。
高画質の画面出力
HDMIポートを使用して、シングルモニターで最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。
高速データ転送
データ転送用USB 3.2 Gen 1対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
パススルー急速充電
データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。 (
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)

仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×HDMIポート(最大4K(30Hz))、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット(104MB/s) セット内容Anker341USB-Cハブ(7-in-1)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約120×58×15 質量(g)約115 ポート数7 電源供給方式パスパワー インターフェイス-アップストリームUSB3.2 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 コネクタ形状-アップストリームHDMI、USB-C、USB PD入力ポート、ギガビット・イーサネット (GbE) ポート、USB-A、SDカードスロット コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C 内容量1個
注意
※・ニンテンドースイッチには対応しておりません。
※・データ転送用USB-AポートとUSB-Cポートは映像出力や充電には対応しておりません。
※・USB PD対応充電用USB-Cポートはデータ転送や映像出力には対応しておりません。
※・USB PDによる充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50735976 A83480A1
6,355
6,991 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする