曜日別特売

Soundcore Liberty 4

Soundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - SoundcoreSoundcore Liberty 4 - Soundcore

繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)
さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(
Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。
3Dオーディオによる360°の音響体験
Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。
ウルトラノイズキャンセリング 2.0
Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。
ヘルスモニタリング
心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。

セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約59×57×29質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)接続方式無線充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)通信規格Bluetooth5.3防水性IPX4充電端子USBType-C/ワイヤレス充電対応コーデックSBC/AAC/LDAC内容量1個
注意
※LDACに関する注意事項
※iPhone・iPadなどのiOS端末はLDAC非対応です。
※LDACをご使用の際はSoundcoreアプリ上で機能をオンにしてください。
※マルチポイント接続時にLDACはご利用できません。
※対応コーデックに記載の「LDAC」は、Soundcoreアプリとイヤホンのファームウェアをアップデート後ご利用いただけます。
※LDACをご使用の際はご自身の端末がAndroid 8.0以降でLDACに対応していることをご確認ください。
※ヘルスモニタリングに関する注意事項
※本製品は医療機器ではありません。本製品から提供されるデータは医療機器として使用することや、医療機器に代替することを目的としたものではなく、いかなる疾病の診断、治療、予防も意図していません。
※その他の注意事項
※Soundcoreアプリをご使用の際は、ファームウェアが更新されていることをご確認ください。(イヤホンは、アプリなしでもご使用いただけます)
※SoundcoreアプリはDAP機器 (デジタルオーディオプレイヤー)に非対応です。
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50736116A3953N11
13,627
14,990(税込)
当日出荷
50736125A3953N21
13,627
14,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする