アルミス
アルミ製軽トラ用ステッパー
オートアルミ製で軽く錆びにくい。
車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途
アオリ掛け専用
材質
アルミ/鉄/ゴム
耐荷重(kg)
約100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50739090
ATS-480
1セット(6台)
約300×230×480
約1.3
オープン
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50739099
ATS-740
1セット(4台)
約300×315×740
約2
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。