MCフックシャープナー

MCフックシャープナー - 第一精工MCフックシャープナー - 第一精工MCフックシャープナー - 第一精工MCフックシャープナー - 第一精工MCフックシャープナー - 第一精工

細面は溝付きですので、ライトゲーム用の小さなフックでも研ぎやすい。 全長79mmのショートタイプ、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れライトゲーム用ジグヘッド等にしっかりと研ぐことが出来ます。 目の粗さ:中面(#280)・細面(#600溝アリ面)

用途フック、ジグヘッドの針先研ぎに。 グリップは安定してしっかり握れる3ピースディンプル。仕様【シャープナー】スチール+ダイヤモンド粒子(#280・#600)寸法(mm)79質量(g)9内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50737340ブラック #32173ブラック
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737349フォリッジグリーン #32174フォリッジグリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
50737358ダークアース #32175ダークアース
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする