キングパラソル2号DX型

キングパラソル2号DX型 第一精工

クランプはタテ・ヨコ取付自由。 40度の角度で360度思いのまま回転します。

用途<ヘラ・イカダ釣り兼用>イカダ釣りに、ヘラブナ釣りに欠かせない、雨・風・日除けのパラソルです。支柱とクランプをより強力に改良しました。 付属品パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド 材質パラソル:ポリエステル+PU(ポリウレタン)シルバーコーティング 質量(g)2345(収納ケース収納時) 直径(Φcm)パラソル:120 寸法(Φ×mm)スタンド:130×50 収納寸法(mm)205×885×60(収納ケース収納時) 支柱径(Φmm)根元クランプ側:19、パラソル側:15.8 内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50738688 フル装備 #33001
21,000
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする